開き戸ロックSL スライドタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65907975 品番TSL-016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥779
販売価格(税別)
708

地震の揺れによる開き戸の開放防止。
両面テープで貼るだけの簡単取付け。

種別開閉防止具 材質ポリカーボネート アクリル系粘着性剤 幅(mm)108 厚さ(mm)15 高さ(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする