TSL-018 開き戸・引出しロックII ワンプッシュタイプ WAKI(和気産業) 65907993

TSL-018 開き戸・引出しロックII ワンプッシュタイプ WAKI(和気産業) 65907993
TSL-018 開き戸・引出しロックII ワンプッシュタイプ WAKI(和気産業) 65907993
TSL-018 開き戸・引出しロックII ワンプッシュタイプ WAKI(和気産業) 65907993
TSL-018 開き戸・引出しロックII ワンプッシュタイプ WAKI(和気産業) 65907993
TSL-018 開き戸・引出しロックII ワンプッシュタイプ WAKI(和気産業) 65907993
TSL-018 開き戸・引出しロックII ワンプッシュタイプ WAKI(和気産業) 65907993
TSL-018 開き戸・引出しロックII ワンプッシュタイプ WAKI(和気産業) 65907993

開き戸・引出しロックII ワンプッシュタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65907993品番TSL-018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止
はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用
キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です
取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です
両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています)
取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください

種別開閉防止具材質ABS樹脂・ナイロン樹脂クリアブラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする