キーバンカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65908045 品番No.370S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

南京錠の中にキーを収納!サビに強いステンレス製シャックル
キーの保管や受け渡しに!時間を気にすることなくキーの受け渡しができます。キーを持ち歩かないので、紛失の心配もありません
業界初!ジョイント式シャックルと長さ調節で簡単施錠!
自宅・会社等のキーの保管に、不動産業の物件管理に、駐車場等の就業時間外のキーの受け渡しに
夜間の使用OK!ダイヤルが0・0・0・0で止まります
お好きな番号に設定できます(10,000通り)

ロックダイヤル式 材質シャックル部:ステンレス(ジョイント式)、ダイヤル部・本体部:亜鉛合金(塗装仕上) シルバー 本体厚さ(mm)29 本体高さ(mm)123〜170 本体幅(mm)60.5
注意
※施錠の際は、不正開錠の要因になりますので、すべてのダイヤルを回して施錠してください。

商品説明動画

ガードロック 使用例動画 キーバンカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする