No.330B サッシ窓用補助錠 ガードマンV ガードロック 65908325 No.330B サッシ窓用補助錠 ガードマンV ガードロック 65908325 No.330B サッシ窓用補助錠 ガードマンV ガードロック 65908325

サッシ窓用補助錠 ガードマンV

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65908325 品番 No.330B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

サッシ窓用補助錠のスタンダードです。
ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。
ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。

用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。 材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ストッパー&スプリング:ステンレス製、ゴム部:ネオプレンゴム ブロンズ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×60.5×40.5
注意
※・防犯効果を高めるため、出来るだけ上下に取付けることをお薦め致します。
・網戸には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236334
2019-12-25
用途:
防犯用として、窓が外から開けられないようサッシ窓を固定する
その他業種

窓を締め付け後の開錠時にストッパーつまみを押えて左に
回すがつまみが小さくて開錠し辛い。右に回して施錠する際に締める位置を調整しながら止める必要ある。(ちょっと使い辛い)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする