No.545B 窓・ぼー犯錠S ガードロック 65908368 No.545B 窓・ぼー犯錠S ガードロック 65908368

窓・ぼー犯錠S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65908368 品番 No.545B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。
・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付)
・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし!
・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き!
・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK!
・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です
・上下開閉窓にも対応します。

材質ロック本体/亜鉛合金(塗装仕上)、レール/ステンレス、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上) 用途サッシュ窓の防犯向上の用途にご使用ください。 付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個 ブロンズ 寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55
注意
※・戸の合わさりすき間が5mm以下の場合はご使用になれません。
・ブロンズ色のレールは、ご使用とともに本体との摩擦で表面処理が剥げる場合がありますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする