No.550K 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ガードロック ブロンズ色 65908386

 

No.550K 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ガードロック 65908386 No.550K 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ガードロック 65908386 No.550K 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ガードロック 65908386 No.550K 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ガードロック 65908386

玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様ネジ止めタイプ 注文コード65908386 品番No.550K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯
ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に
安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。

材質レール:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 金具外寸(mm)40×56×3(一般扉用)、40×62×18(かぶせ扉タイプ) 用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に! 付属品キー5本付き(ディンプルキー) 仕様ネジ止めタイプ ブロンズ 材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34

商品説明動画

ガードロック 使用例動画 ぼー犯錠保管プレート付
ガードロック 使用例動画 ぼー犯錠一般用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする