No.550H 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ガードロック 65908395 No.550H 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ガードロック 65908395

玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65908395 品番 No.550H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯
ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に
安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。

材質ロック本体:亜鉛合金、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ゴム 金具外寸(mm)40×177×35 用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に! 付属品キー5本付き(ディンプルキー) 仕様ロック本体保管プレート付 ブロンズ 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34

商品説明動画

ガードロック 使用例動画 ぼー犯錠保管プレート付
ガードロック 使用例動画 ぼー犯錠一般用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする