No.553 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式 ガードロック 65908422 No.553 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式 ガードロック 65908422 No.553 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式 ガードロック 65908422

玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様一般扉用 注文コード65908422 品番No.553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適!
不動産業の物件管理にも最適!
サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。
暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。
ロック裏面はゴムマグネット。

ロックダイヤル式 用途自宅・会社の防犯に 仕様一般扉用 材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
注意
※使用可能範囲をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする