No.550M 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプ ガードロック 65908447 No.550M 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプ ガードロック 65908447 No.550M 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプ ガードロック 65908447 No.550M 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプ ガードロック 65908447 No.550M 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプ ガードロック 65908447

玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65908447 品番No.550M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。
ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属)
ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。
安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!

材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
注意
※キーを差し込むときは急がずにまっすぐに奥まで差し込んでから回転動作をしてください。
急いでキーを差し込み回す使用方法を繰り返しますと鍵の寿命は極端に短くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする