No.431 番号可変南京錠付 ロッカー錠 ガードロック 65908578 No.431 番号可変南京錠付 ロッカー錠 ガードロック 65908578 No.431 番号可変南京錠付 ロッカー錠 ガードロック 65908578 No.431 番号可変南京錠付 ロッカー錠 ガードロック 65908578

番号可変南京錠付 ロッカー錠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65908578 品番No.431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。
工具不要・取付簡単!番号違い1万通り!
常時固定、裏面にゴムマグネット付

材質アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
注意
※施錠の際は、不正開錠の要因になりますので、すべてのダイヤルを回して施錠してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65908578
2021-06-19
用途:
簡単な作業で完了
サービス業

鍵がつけられない既存のロッカータイプの物入れ。
室外に置くためにどうしても鍵を付けたく四苦八苦していました。
こんな商品をたまたま見つけ、非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする