WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 防犯フィルム
窓ガラス防犯フィルム ガラス破り防止3点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65908587
品番
WF-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ガラス破り防止3点セット(透明板ガラス用)。
クリアフィルム、ステンレスプレート、警告シールでガラス破り、クレセント錠解錠、防犯性向上に役立ちます。
厚さ(μm)
100
セット内容
クリアフィルム(粘着性タイプ)、ステンレスプレート、プレート用強力両面テープ、警告シール
材質
ポリエステル、粘着性剤(アクリル酸エステル樹脂)、保護フィルム
耐熱温度(℃)
80
サイズ(mm)
460×900