ガラス破り防止フィルム 凹凸ガラス用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード65908623 品番WF-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラスの凹凸面専用タイプ(くもりガラス 型ガラス 凹凸ガラス用)
特殊粘着性層で強力接着
窓の鍵を隠す警告シール付!

厚さ(μm)500 寸法(長さL×幅W)(mm)300X375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65908623
2020-12-16
用途:
一階の窓に貼り付けた
製造業

一階の窓に貼り付けてみた。未だ効果の程は分からないが、効果が分かってしまうという事は泥棒に入られるという意味になるので、虫除け。。。ならぬ泥棒避けとなってくれる事を祈る!

1人が参考にしています
対象商品:
65908623
2018-12-25
用途:
賃貸戸建てのアルミサッシ防犯用
株式会社リゾートハワイ 様 (不動産業)

バーナーでアルミサッシのカギ付近のガラスを焼き破る手口で泥棒に入られました。この手口はカギの周辺20cm程度破られないようにすれば、大半の泥棒は諦めますので、2枚入りですが、半分にカッターで切って4箇所貼りました。最新のアルミサッシでも焼き破りでは簡単に音も立てずにガラスを小さく割ることが出来ます。透明のガラスには向いていませんが、分厚く焼き破り対策には最適の商品かと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする