WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 研究関連用品・実験用必需品
WAKI(和気産業)の 実験研究用素材
WAKI(和気産業)の 実験研究用フェライト磁石
マグネット異方性 リング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65908806
品番
FMG-007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。
耐蝕性・耐酸化性に優れています。
外径(Φmm)
17.5
内径(Φmm)
7
寸法(mm)
3
吸着力
1.4kg
表面磁束密度(mT)
100