ネオジウムマグネット 丸

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 吸着力0.35kg 注文コード65908998 品番NMG-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は吸着力・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します!
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。

径(Φmm)3 吸着力0.35kg サイズ(mm)3 表面磁束密度(mT)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
車の静電気対策
医療・福祉・介護関連業

整流化を目指して車内のコードなどにフェライト磁石を使ってきました。
それ以上の変化に期待して使ってみたところ良い感じです。
磁石同士がくっつくとはがしにくいほどのものでいくらかの力を感じます。
明らかに整流化していると思いました(個人の感想です)。
NSの極性がわからないので自分なりに判断しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする