WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 研究関連用品・実験用必需品
WAKI(和気産業)の 実験研究用素材
WAKI(和気産業)の 実験研究用ネオジム磁石
等方性ロープマグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65909208
品番
RMG-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。
また、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
3
種類
ラバー磁石
長さ(m)
0.75
吸着力
50kg
着磁力
片面2極着磁