WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 研究関連用品・実験用必需品
WAKI(和気産業)の 実験研究用素材
WAKI(和気産業)の 実験研究用ネオジム磁石
等方性ロープマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65909217
品番
RMG-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。
また、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
3
種類
ラバー磁石
長さ(m)
0.5
吸着力
41kg
着磁力
片面2極着磁