コーティングネオジウム 丸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 65909348 品番 NMG-026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。
従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました!
ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!

径(Φmm)7 寸法(mm)2 吸着力1kg 表面磁束密度(mT)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする