マグネット補助プレート 丸

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 65909418 品番 MGP-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。

径(Φmm)50 寸法(mm)2 穴径(mm)4 材質

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65909402
2022-03-15
用途:
固定網戸のワンタッチ取付に使用。

当初は100均のステンレストレー(ステンレスですが磁性体です。)を金切りばさみで加工しマグネットをキャッチするようにしていましたが厚みが薄いためか吸着力が今一つ弱く風が強い日など外れる心配があるため本製品を購入しました。
中心の穴には皿ザグリがあり皿ねじで吸着面に飛び出ることなく取付けられました。
十分な厚みもありしっかりと吸着でき満足です。

対象商品:
65909418
2021-07-05
用途:
磁石プレートに

少し大きく(直径50mmφ)分厚い(2mm)のでしっかり磁石が引っ付きます。
少し表面が荒いのが残念です。もう少し綺麗と有り難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
65909418
2020-09-07
用途:
マグネットフックの取り付け

特に問題なく取り付け出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする