WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 水道・空調配管用工具
WAKI(和気産業)の 配水管掃除用品
パイプクリーナー3m
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65909585
品番
ZC-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
ワイヤー長さ(m)
3
用途
キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。
材質
鉄、ABS樹脂
形状
ドラム型