曜日別特売
DP-037 平パッキン WAKI(和気産業) 65909962

DP-037 平パッキン WAKI(和気産業) 65909962
DP-037 平パッキン WAKI(和気産業) 65909962

平パッキン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード65909962品番DP-037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

補修用に必要な平パッキン

材質CR(クロロプレンゴム)厚さ(mm)2外径×内径(Φmm)35×19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 機械のメンテナンス

外径が24mmと明記してあるが実際は25mmです
正確な寸法を明記してほしい使用できない事はないですけどね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする