シャッター棒

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65910513 品番 1460L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

本品はシャッターを下ろすための商品です。

材質スチール 寸法(mm)1460
注意
※シャッターを下ろす以外の目的でのご使用はご遠慮ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65910504
2019-11-13
用途:
シャッターの開閉

値段の割には造りもよく、しっかりして満足です。1m位のを購入しましたが、短い方(40p位の)も購入するつもりです。

対象商品:
65910495
2018-11-23
用途:
車庫
サービス業

以前使っていたシャッタ棒よりとても丈夫でしっかりしてました。

1人が参考にしています
対象商品:
65910504
2018-09-18
用途:
店舗シャッターの開閉
卸売・小売業

使用していた物が老朽化したので、探していた。
長さもちょうど良く、しっかりしていて今までの棒より使い易い。

対象商品:
65910504
2018-03-13
用途:
シャッタ−の閉める際に使用
運輸・通信業

軽くてひっかけ易く取っ手部分も持ち易い為使い勝手がいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする