ガラス飛散防止フィルム 透明板ガラス用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65910565 品番 WF-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安心を貼る!食器棚や窓ガラスに!UVカット99%
貼れる面:透明板ガラス、くもりガラス(平らな面)、型板ガラス(平らな面)
貼れない面:くもりガラス(ザラザラ)、型板ガラス(凹凸面)

厚さ(μm)50 寸法(長さL×幅W)(mm)460×1850

商品説明動画

台風対策に!ガラス飛散防止フィルムの貼り方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65910565
2021-03-04
用途:
看板アクリルの内貼り
ノセ工芸 様

紫外線防止の為に透明でのリクエストで使用しました。

対象商品:
65910565
2018-04-24
用途:
鏡の飛散防止

貼った直後は、細かい気泡や水分が残ってしまい、鏡としては見栄えが悪くなった感じでしたが、数日経つと、透明で綺麗になり、良い感じになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする