ガラス飛散防止フィルム 凹凸ガラス用

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65910608 品番 WF-008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

安心を貼る!ガラスの飛散防止フィルム
地震・台風防災用
浴室など凹凸ガラスに!
「ガラス飛散防止フィルム凹凸」は網入り型ガラスや型ガラスなど凹凸ガラスの飛び散り防止に効果を発揮します。
またUVカット機能により家具などインテリアの日焼け防止にも効果のある半透明粘着性フィルムです。
必要な道具(ご用意ください)
・スポンジ ガラスの汚れ落としに使います。
タオル フィルムの貼り付けに使います。
ものさし フィルムのカット・貼り付けに使います。
はさみ フィルムのカットに使います。
透明板ガラスにも貼れますが、気泡が残りますのでお避けください。
※くもりガラスのザラザラ面には貼ることができ、飛散防止効果もありますが、気泡がムラ状態に残ります。また、はがした後、ガラス面にのりが残るので元どおりにはなりません。

厚さ(μm)130 寸法(長さL×幅W)(mm)920X900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65910608
2024-04-08
用途:
凸凹ガラスに貼りました
共栄食鳥株式会社 様

女性でも簡単に貼れました。空気も入らず簡単すぎて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
65910608
2020-09-02
用途:
枠にはめる前の状態で説明書通りに120mm×200mmの小さな窓に貼る
有限会社flake 様 (製造業)

凹凸面に張りましたが気泡が消えず綺麗に貼れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする