曜日別特売
MS 100X1.25X25.4 メタルソー MS 大洋ツール 65910698

メタルソー MS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード65910698品番MS 100X1.25X25.4
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51刃数50穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)100表面処理ノンコート刃幅(mm)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする