WAKI(和気産業)
鉄熔接用丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
50.8
50.8
63.5
76
89
101.6
127
横(mm)
51
51
63
75
87
99
122.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65911238
品番
O-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
重量鉄扉用
取付は鉄部に溶接する
長さ(mm)
50.8
材質
鉄
寸法(mm)
50
寸法A(mm)
50.8
寸法F(mm)
5.2
寸法D(mm)
5.3
寸法E(mm)
2.7
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
10.2
板厚(mm)
2.7
横(mm)
51
ねじ穴数
0