曜日別特売
MS 125X2X31.75 メタルソー MS 大洋ツール 65913665

メタルソー MS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード65913665品番MS 125X2X31.75
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51刃数58穴径(Φmm)31.75外径(Φmm)125表面処理ノンコート刃幅(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする