WAKI(和気産業)
ゴールド隅金 一文字
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65915736
品番
AC-095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小箱などの連結、補強に。
材質
鉄
付属品
ビス4本
色
ゴールド
穴数
4
寸法(長さL×幅W)(mm)
85.3×17