WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の マスカー/養生シート・養生ボード
WAKI(和気産業)の 養生シート/カバー
WAKI(和気産業)の 養生シート
塗装用養生シートS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65917102
品番
CS-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
片面コロナ処理のシングルタイプ
家庭での塗装作業にも最適!
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
0.01
耐熱温度(℃)
60