曜日別特売
CS-003 塗装用養生シートW WAKI(和気産業) 65917118

CS-003 塗装用養生シートW WAKI(和気産業) 65917118
CS-003 塗装用養生シートW WAKI(和気産業) 65917118
CS-003 塗装用養生シートW WAKI(和気産業) 65917118
CS-003 塗装用養生シートW WAKI(和気産業) 65917118

塗装用養生シートW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)1800
内容量1巻注文コード65917118品番CS-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

片面コロナ処理のシングルタイプ
家庭での塗装作業にも最適!

長さ(m)100材質ポリエチレン幅(mm)1800厚さ(mm)0.01耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする