曜日別特売
CS-050 養生シート WAKI(和気産業) 65917136

CS-050 養生シート WAKI(和気産業) 65917136
CS-050 養生シート WAKI(和気産業) 65917136

養生シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
厚さ(mm)0.03
幅(m)1.8
長さ(m)100
グリーン
内容量1巻注文コード65917136品番CS-050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

片面コロナ処理のシングルタイプ
家庭での塗装作業にも最適!

グリーン幅(m)1.8長さ(m)100材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする