WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の トラック輸送・運送用品
WAKI(和気産業)の 荷台保護
WAKI(和気産業)の 当たり止め
当リブロック 丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65917233
品番
No.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
耐摩耗性と弾性に富、機械的性質が良い。扉や車荷台扉等のアオリ止メ。
寸法に若干の誤差が生じたり、色が移行する場合があります。
材質
天然ゴム
高さ(mm)
20
幅(mm)
-
奥行(mm)
-
外径(Φmm)
85
穴径(Φmm)
35/10
色
黒
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
85
寸法C(Φmm)
10
寸法B(Φmm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応