WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の トラック輸送・運送用品
WAKI(和気産業)の 荷台保護
WAKI(和気産業)の 当たり止め
アオリゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65917276
品番
No.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
材質
天然ゴム系
高さ(mm)
60
幅(mm)
100
奥行(mm)
60
外径(Φmm)
-
穴径(Φmm)
7
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応