バンパーゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65917285 品番 No.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い

材質天然ゴム 高さ(mm)10 幅(mm)90 奥行(mm)90 外径(Φmm)- 穴径(Φmm)4 厚さ(mm)10 硬度75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする