WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の トラック輸送・運送用品
WAKI(和気産業)の 荷台保護
WAKI(和気産業)の 当たり止め
バンパーゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65917303
品番
No.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
材質
天然ゴム
高さ(mm)
10
幅(mm)
120
奥行(mm)
34
外径(Φmm)
-
穴径(Φmm)
4
厚さ(mm)
10
色
黒
硬度
75