WAKI(和気産業)
ゴムロープ金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
31
30
31
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65917337
品番
R-367
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ゴムロープの端末加工に
幅(mm)
20
長さ(m)
0.4
厚さ(mm)
31
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
鉄、ユニクロメッキ
サイズ
大
使用荷重(kg)
3