ゴムバンド

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 65917513 品番 GB-889
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

輪状で弾性能が良い為、色々な物をまとめるのに便利

入数約55本 材質NR(天然ゴム) アメゴム 番手#210 折径(mm)80 切り幅(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65917425
2024-06-17
用途:
いろいろと、

普通のゴムバンドだと思います。可もなく不可もなく、問題無しです。

対象商品:
65917468
2024-05-16
用途:
色々と
共立輸送関東株式会社 様 (運輸・通信業)

ごく普通の輪ゴム。だからこそ使い勝手が良いのかな。

対象商品:
65917407
2023-07-20
用途:
食品の袋詰めなどの作業時に使用
株式会社 鷹雅堂 様 (製造業)

大き目の袋の口を縛るのに、幅・長さともちょうどいい

1人が参考にしています
対象商品:
65917522
2022-09-17
用途:
腕にスタッフ証をつけるのに、ちょうどいい平ゴムを探していました。
サービス業

体型に関わらず、二の腕に通したときに痛くなく、ほどよく落ちない輪のサイズをいろいろと試した結果、このゴムバンドに辿り着きました。こちらのサイトはほかで購入するよりも、お値段が手頃で、助かりました。消耗品なので、不定期ではありますが、また購入したいです。

対象商品:
65917398
2021-08-11
用途:
資料をまとめる時に
教育・研究機関

このサイズの輪ゴムを探していたので、見つけたときは迷わず購入しました。事務作業での資料まとめには、もってこいです。

対象商品:
65917452
2021-04-20
用途:
紙をまとめる

色分けしたいので赤を使用しているが、大容量パックがあるとなおよい。

対象商品:
65917373
2020-09-15
用途:
キッチン作業で使用
その他業種

ゴムがたっぷり入っていて、コストパフォーマンスがよいと思いました。商品もよいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする