サラッとはがせる タバネール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65917565 品番 WBT001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

テープ同士はピタッとくっついて、物にはくっつかない巻き止めテープ!
スパッと手切れ爽快!
衣類や書類の整理に 小物やコード類の結束に 食料品等の保存に サラッとはがせるタバネ〜ル

材質ポリプロピレン 幅(mm)15 長さ(m)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65917565
2022-10-24
用途:
電気工事
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

配線、特にパソコンのケーブルをまとめるのに使いますが、細いケーブルなの簡単に束ねられそうですが、接着力が弱くあまり安心感がありません。使いにくい場合が多いですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする