曜日別特売
BB-016 ボア結束バンド WAKI(和気産業) 65917748

BB-016 ボア結束バンド WAKI(和気産業) 65917748
BB-016 ボア結束バンド WAKI(和気産業) 65917748
BB-016 ボア結束バンド WAKI(和気産業) 65917748
BB-016 ボア結束バンド WAKI(和気産業) 65917748

ボア結束バンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個幅(mm)25注文コード65917748品番BB-016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

強力簡単着脱!
本品は簡易結束具です。壊れ易い物、刃物などの危険物には使用しないで下さい
吊り具としては使用しないで下さい
オス・メスを張り合わせた後、指で強く押さえてください

幅(mm)25材質テープ部:ナイロン100%、バックル:ポリアセタール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65917766
2024-03-21
用途: 荷物の固定
建設業・工事業

今まで25㎜幅の物を使用していたが、こちらに変えてみると幅広で固定強度が増し、安定感が出ました。
長さと色のバリエーションが増えると良いのですが。

対象商品 : 65917748
2021-12-07
用途: 露出ダクトの支持材
建設業・工事業

露出ダクトの支持材として使用。
長さのバリエーションも豊富で、使用用途の長さに合わせて購入出来たので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする