BB-054 ボアバンド WAKI(和気産業) 65917872

BB-054 ボアバンド WAKI(和気産業) 65917872
BB-054 ボアバンド WAKI(和気産業) 65917872
BB-054 ボアバンド WAKI(和気産業) 65917872
BB-054 ボアバンド WAKI(和気産業) 65917872
BB-054 ボアバンド WAKI(和気産業) 65917872
BB-054 ボアバンド WAKI(和気産業) 65917872

ボアバンド

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード65917872品番BB-054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

自由な長さで簡単結束!!

幅(mm)25材質ナイロン 100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65917924
2020-09-07
用途: ベルトディスクサンダのディスクのガード用

リョービ ベルトディスクサンダ用に購入したディスクペーパーが余りにも薄く、ディスクのマジックテープが破れそうなので、この商品でガードするために購入。 両面がマジックテープで、無事に目的を達成出来ました。ただし、もう少し幅のある物があればベストでしたが・・・。

対象商品 : 65917863
2018-03-13
用途: 製品のパーツとして

探しても店頭に並んでいることが少ないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする