PP差し込みベルト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65917985 品番 PB-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥559
販売価格(税別)
508

カチッと簡単装着

幅(mm)25 長さ(mm)1500 使用荷重(kg)50 材質ポリプロピレン 長さ(m)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65918046
2023-04-16
用途:
ボディーカバーのセンターストラップに
株式会社川田商会 協栄自工 様

ボディーカバーの前後にはストラップが付いていますが、
センターにはストラップが無いので、風が強い時中央から風が入り、
めくれそうになるのがずっと気になっていました。

色々調べてもオプションで追加するものも売っていないので、これを使ってみました。

2本は半分に切ってボディーカバーの両サイドに縫い付けて、
バックル付きでぶら下げて、2本を底面に這わせました。

これで強風でもばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする