WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
WAKI(和気産業)の 結束ベルト
WAKI(和気産業)の バンド
PP締め付けベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65918098
品番
PB-015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
長さ、締め付け自由自在!!
色
黄
幅(mm)
25
長さ(mm)
1500
使用荷重(kg)
15
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
1.5