大洋ツール
大洋ツールの 面取り・バリ取り
大洋ツールの 面取りカッター
大洋ツールの カッター(カウンターシンク)
外面取りカッター NG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65918380
品番
NG 35
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
外面取り加工用です。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
長さ(mm)
外径:25
全長(mm)
75
内径(Φmm)
32
柄径(Φmm)
12
外径(Φmm)
35
表面処理
ノンコート
面取径(mm)
17〜31
中径(Φmm)
16