WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
WAKI(和気産業)の 結束ベルト
WAKI(和気産業)の バックル
トライグライト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
色
白
注文コード
65918396
品番
R-337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
平ベルトの長さ調節に
色
白
寸法(mm)
30
横(mm)
38
寸法縦(mm)
32
材質
プラスチック(ジュラコン(R)樹脂)