PC 50X30X25.4 プレーンカッター PC 大洋ツール 65918477

プレーンカッター PC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65918477品番PC 50X30X25.4
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。普通刃タイプ。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51刃数12穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)50表面処理ノンコート刃幅(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする