大洋ツール
プレーンカッター PC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65918739
品番
PC 60X25X25.4
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・刃幅
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。普通刃タイプ。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
刃数
14
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
60
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
25