静電気拡散性チェアカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65919236 品番07200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。
ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。
背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。
このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。

仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません ロイヤルブルー 質量(g)186/1m2 直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43 混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1 表示ESD保護表示 寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47 表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠 接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗 チェーン長さ(cm)60
注意
※冷水か温水(50℃以下)をお使いください。漂白剤は使用せず、乾燥機は冷風をご利用ください。
※椅子は含まれていません。カバーのみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする