大洋ツール
柄付ラフィングアンギュラーカッター RA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
57.8
注文コード
65921085
品番
RA 60X60°
参考基準価格(税別)
¥110,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
8
全長(mm)
190
首径(mm)
27.5
柄径(Φmm)
32
外径(Φmm)
57.8
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
28
柄長さ(mm)
132
首長(mm)
30
刃先R(mm)
1.5