曜日別特売
RA 75X60°Xd32 柄付ラフィングアンギュラーカッター RA 大洋ツール 65921234

柄付ラフィングアンギュラーカッター RA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)72.8注文コード65921234品番RA 75X60°Xd32
参考基準価格(税別)¥191,300販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数8全長(mm)200首径(mm)31柄径(Φmm)32外径(Φmm)72.8表面処理ノンコート刃幅(mm)35柄長さ(mm)135首長(mm)30刃先R(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする