大洋ツール
大洋ツールの カッター・メタルソー
大洋ツールの サイドカッター
サイドカッター SC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
50
穴径(Φmm)
25.4
注文コード
65921417
品番
SC 50X3X25.4
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径
など
533
種類から選べます
他の種類を見る
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
刃数
18
穴径(Φmm)
25.4
刃長(mm)
サイド刃:5
ボス径(Φmm)
33
外径(Φmm)
50
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
3