サイドカッター SC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)15.875 注文コード65921600 品番SC 50X8X15.875
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は外径・穴径など533種類から選べます 他の種類を見る

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 刃数18 穴径(Φmm)15.875 刃長(mm)サイド刃:7 ボス径(Φmm)26 外径(Φmm)50 表面処理ノンコート 刃幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする